502127 Powerbank Flex10 LED LENSER 11548348

502127 Powerbank Flex10 LED LENSER 11548348
502127 Powerbank Flex10 LED LENSER 11548348
502127 Powerbank Flex10 LED LENSER 11548348
502127 Powerbank Flex10 LED LENSER 11548348
502127 Powerbank Flex10 LED LENSER 11548348
502127 Powerbank Flex10 LED LENSER 11548348

Powerbank Flex10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11548348品番502127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。
交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。
専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較)
充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。

適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29本体質量(g)約235(電池含)使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本充電時間4h付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブルトラスコ品番333-4875防塵防水性能IP65

商品説明動画

Ledlenser Flex10 | Powerbank | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする