ASN2-N02-S サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-〜) SMC 11548756

サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-〜)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効断面積(mm2)6.5 注文コード11548756 品番ASN2-N02-S
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は有効断面積など18種類から選べます 他の種類を見る

・高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上。
・シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状。
・ニードルは抜け止め機構。

使用圧力範囲(MPa)0〜1 有効断面積(mm2)6.5 保証耐圧力(MPa)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11548817
2014-10-03
用途:
タイヤチェンジャー内の配管

コンパクトでも容量、消音効果は問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする