ASS100-01 飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS〜) SMC 11549946

飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS〜)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/8 注文コード11549946 品番ASS100-01
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は接続口径など35種類から選べます 他の種類を見る

メータアウト制御タイプ
シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)

接続口径Rc1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ボディサイズ1/8 制御方式メータアウト 付属品ブラケットなし 質量(g)97 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1〜0.5 臨界圧力制御流れ:0.45、自由流れ:0.5 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]制御流れ:0.44、自由流れ:1.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11550217
2015-11-06
用途:
シリンダー用スピードコントロールのため使用

納期対応も早く、いつも助かっております。
今後も購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする