SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの 駆動制御関連機器
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS〜)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G1/8
注文コード
11549964
品番
ASS110-F01B
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
メータアウト制御タイプ
シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
接続口径
G1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ボディサイズ
1/8
制御方式
メータイン
付属品
ブラケット付
質量(g)
97
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
G
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.1〜0.5
臨界圧力
制御流れ:0.25、自由流れ:0.35
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
制御流れ:0.44、自由流れ:1
CADデータダウンロード