ASV120F-M3-04 スピードエキゾーストコントローラ (ASV〜) SMC 11550271

スピードエキゾーストコントローラ (ASV〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11550271 品番ASV120F-M3-04
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は98種類から選べます 他の種類を見る

・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応
約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合)
対応機種:ASV310F、410F、510F。
・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。
・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。
・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。

使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする