廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11551024
品番
CA-308B
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
799
バスケットに入れる
ねじ径
M3用
寸法L(mm)
8
種別
中空(パイプ)
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応