標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100〜)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径M5×0.8 注文コード11551276 品番AS1000-M5-N
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合チューブ外径・接続口径など71種類から選べます 他の種類を見る

・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

有効断面積(mm2)
自由流れ/1.4
制御流れ/1.2
流量(L/min(ANR))
自由流れ/90
制御流れ/80
寸法D1(mm)- 寸法D2(mm)- 寸法D3(mm)- 寸法H1(mm)- 寸法H2(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法L3(mm)- 寸法L4(mm)- 寸法L5(mm)- 寸法M(mm)- 寸法M1(mm)- 寸法d(mm)- 接続口径M5×0.8 仕様ニップル付 種別インラインタイプ 質量(g)33 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 ねじの種類メートルねじ 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ニードル回転数10 パネルカット寸法(mm)- 適合シリンダチューブ内径(Φmm)6.、10、16、20、25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36338382
2015-02-17
用途:
高圧ボンベ周辺設備配管用
有限会社花善 様

HP内写真では確認できなかったのですが、また当方の確認不足もあったかと思いますがニードルつまみが小さいです。配管等は問題ありませんが、調節の段階でつまみにくいと感じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする