寸法D1(mm)11.4
寸法D2(mm)10
寸法D3(mm)-
寸法H1(mm)-
寸法H2(mm)-
寸法L1(mm)48.7
寸法L2(mm)6.2
寸法L3(mm)25.2(最大)、22.4(最小)
寸法L4(mm)-
寸法L5(mm)-
寸法M(mm)-
寸法M1(mm)16.5
寸法d(mm)3/16インチ
適合チューブ外径Φ3/16インチ
仕様ワンタッチ管継手付
種別インラインタイプ
質量(g)12
使用圧力範囲(MPa)0.1〜1
有効断面積(mm2)1.5
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)
ニードル回転数8
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
パネルカット寸法(mm)-