曜日別特売
AS1001FG-01 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC 11551741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS1001FG-01 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC 11551741
AS1001FG-01 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC 11551741

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径Φ1/8インチ注文コード11551741品番AS1001FG-01
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

寸法D1(mm)8.4寸法D2(mm)10寸法D3(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-寸法L1(mm)38寸法L2(mm)4.5寸法L3(mm)23.5(最大)、20.7(最小)寸法L4(mm)-寸法L5(mm)-寸法M(mm)-寸法M1(mm)12.7寸法d(mm)1/8インチ適合チューブ外径Φ1/8インチ仕様ワンタッチ管継手付種別インラインタイプ材質ステンレス質量(g)6使用圧力範囲(MPa)0.1~1有効断面積(mm2)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)パネルカット寸法(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36338382
2015-02-17
用途: 高圧ボンベ周辺設備配管用
有限会社花善

HP内写真では確認できなかったのですが、また当方の確認不足もあったかと思いますがニードルつまみが小さいです。配管等は問題ありませんが、調節の段階でつまみにくいと感じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする