低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11551836 品番 AS1001FM-04
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
ワンタッチ管継手付
低速制御用
適合チューブ外径Φ4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 種別インラインタイプ 質量(g)7 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)-5〜60(凍結なきこと) ボディサイズM5基準 有効断面積(mm2)1.5 寸法d(mm)4 寸法L1(mm)39.2 最高使用圧力(MPa)1 寸法D1(mm)9.3 寸法D2(mm)10 寸法L2(mm)5.2 寸法L3(mm)28.5(最大)、25.5(最小) 寸法M(mm)- 寸法L4(mm)- 寸法H1(mm)- 寸法H2(mm)- 保証耐圧力(MPa)1.5 寸法D3(mm)- 流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン 寸法M1(mm)12.7 寸法L5(mm)- パネルカット寸法(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11551836
2023-09-25
用途:
微量流量の調整に重宝してます
教育・研究機関

微量流量の調整にはこれ一択な現状。在庫品なので必要なときに必要なだけ発注出来て助かります。

2022-04-11
用途:
水槽
飲食業

これは感動しました。これがあるのとないのとでは全く異なります。これが微調整かと感動ものです。悩んでいる方は買った方がいいです。

対象商品:
11551854
2022-04-11
用途:
配管内への気体圧送時の流量調整
製造業

微量な気体を流せるので、そういうニーズにマッチします。値段がもう少し安ければ、とも思います。流量調整用のスクリューは高い確度で固着して回らなくなりますが、ペンチ等で少し回せば復活します。

対象商品:
11551854
2021-07-27
用途:
水草水槽のCO2添加用
製造業

一般のスピードコントローラーと比べて圧倒的に流量調整が簡単。
取り付け方向がわかりにくかったが、小さい矢印の方向を水槽側にすれば微妙な調整が簡単にできる。
値段がもうちょっと安いと☆5つかな。

対象商品:
11551854
2020-09-07
用途:
CO2添加用に使用
サービス業

CO2添加用に使用、安いし信頼できるメーカーの品物なので安心して使用できると思います

対象商品:
11551854
2020-06-05
用途:
Co2添加用
株式会社ダイゾー 様 (製造業)

通常のレギュレータについているスピコンは低速制御用ではないため、非常に調整が難しい。
本品を使うことにより、流量を微調整できので大変助かっています。

対象商品:
11551854
2020-09-01
用途:
アクアリウムco2添加用に
その他業種

標準のスピコンに比べて各段に調整がしやすくなりました。

対象商品:
11551854
2019-12-10
用途:
アクアCO2システム用
サービス業

やはり小型水槽で微妙な設定をしたいときには低速(低流量)が良いですね。
使用感ですと90cm150Lタンクでも通常タイプは調整が効かないことも。。。
高くないので、迷われている方へは確実に低速をお勧めします!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする