曜日別特売
AS1200-M5 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC 11551951

 

AS1200-M5 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC 11551951
AS1200-M5 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC 11551951

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径M5×0.8制御方式メータアウト使用圧力範囲(MPa)0.1~1注文コード11551951品番AS1200-M5
参考基準価格(税別)¥2,475販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構

接続口径M5×0.8制御方式メータアウト質量(g)10備考無電解ニッケルメッキ仕様形式シリンダ直結形エルボタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11552161
2021-05-09
用途: 装置開発

JMGP タイプのシリンダと組み合わせて使用。コンパクトで良いが、固定には小サイズのレンチが必要となるため、注文前に六角ネジのサイズをよく確認しておくのが良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする