AS1200-U10/32 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC 11552003

 

AS1200-U10/32 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC 11552003
AS1200-U10/32 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC 11552003

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個使用圧力範囲(MPa)0.1~1注文コード11552003品番AS1200-U10/32
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構

使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11552161
2021-05-09
用途: 装置開発

JMGP タイプのシリンダと組み合わせて使用。コンパクトで良いが、固定には小サイズのレンチが必要となるため、注文前に六角ネジのサイズをよく確認しておくのが良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする