AS1201F-M3-02 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12〜) SMC 11552125

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12〜)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径M3×0.5 制御方式メータアウト 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 注文コード11552125 品番AS1201F-M3-02
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は接続口径・制御方式・使用圧力範囲など160種類から選べます 他の種類を見る

削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構

接続口径M3×0.5 制御方式メータアウト トラスコ品番394-1957 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 適合チューブ材質ポリウレタン
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11552161
2021-05-09
用途:
装置開発

JMGP タイプのシリンダと組み合わせて使用。コンパクトで良いが、固定には小サイズのレンチが必要となるため、注文前に六角ネジのサイズをよく確認しておくのが良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする