廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-500Bシリーズ(M=5用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11552817
品番
CA-510B
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,288
¥
999
バスケットに入れる
ねじ径
M5用
寸法L(mm)
10
種別
中空(パイプ)
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応