廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-600Bシリーズ(M=6用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11553237
品番
CA-615B
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ径
M6用
寸法L(mm)
15
種別
中空(パイプ)
材質
ABS
色
黒
熱変形温度(℃)
85(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応