SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
11554191
品番
AS1311F-M5-04
参考基準価格(税別)
¥1,575
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・適合チューブ外径・トラスコ品番
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。
チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。
接続口径
M5×0.8
質量(g)
7
タイプ
-
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
CADデータダウンロード