AS1311F-M5-06T ワンタッチ管継手付スピードコントローラ SMC 11554277

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御方式(1) メータイン 注文コード11554277 品番AS1311F-M5-06T
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は制御方式・適合チューブ外径・トラスコ品番など109種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。
チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。

制御方式(1) メータイン 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする