SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20〜)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/8
注文コード
11554681
品番
AS2000-N01-H
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
接続口径
1/8
ボディサイズ
1/8、1/4基準
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
NPT
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5