SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20〜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
5/32
注文コード
11554855
品番
AS2001F-03D
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
使用温度範囲(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ボディサイズ
1/8基準
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
適合チューブ外径(inch)
5/32
CADデータダウンロード