廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-2600S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11556003
品番
IRB-2604S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
4
寸法L(mm)
4
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
2.6