廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-600S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11556335
品番
IRB-605S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
8
寸法L(mm)
5
仕様
スリ割幅×深さ/1.30×2.00
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.75(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
6