AS2201F-N01-07SD 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-〜) SMC 11556553

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-〜)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御方式(0) メータアウト 注文コード11556553 品番AS2201F-N01-07SD
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合チューブ外径・制御方式など204種類から選べます 他の種類を見る

・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

制御方式(0) メータアウト 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11557682
2019-04-14
用途:
機械修理

毎回利用してます、以前に比べて少しマイナーチェンジされている様ですが特に違和感もなく使い勝手は良いようです、また利用したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする