廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-300S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11557053
品番
IRU-306S
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,288
¥
4,298
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
4
寸法L(mm)
6
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
3