廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-800S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11557394
品番
IRU-810S
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,598
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
10
寸法L(mm)
10
仕様
スリ割幅×深さ/1.80×2.00
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
1.0(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
8