ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200A-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11557516 品番 NB-212GA-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法L(mm)12 寸法D(Φmm)8 取付長(mm)12 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ ねじの呼びM2.6 ワッシャー外径(mm)5.5 ワッシャー厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする