ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500ACシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11563378 品番 NB-510UAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法L(mm)10 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)12 取付長(mm)10 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする