NB-410VB-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400B-Nシリーズ 廣杉計器 11568287

NB-410VB-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400B-Nシリーズ 廣杉計器 11568287
NB-410VB-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400B-Nシリーズ 廣杉計器 11568287

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400B-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)10
寸法D(Φmm)12
取付長(mm)10
内容量1袋(50個)注文コード11568287品番NB-410VB-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法L(mm)10寸法D(Φmm)12取付長(mm)10材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする