標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400〜)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/8 注文コード11575392 品番AS4000-F03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は接続口径・仕様・適合チューブ外径など63種類から選べます 他の種類を見る

スペースを取らないコンパクトサイズ
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構

接続口径3/8 ボディサイズ1/2基準 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
エアシリンダの速度制御
サービス業

エアシリンダの速度制御に使用しました。
流量が大きいタイプはこれを使えば問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする