SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400〜)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/2
注文コード
11575401
品番
AS4000-F04
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・仕様・適合チューブ外径
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
スペースを取らないコンパクトサイズ
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
接続口径
1/2
ボディサイズ
1/2基準
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
CADデータダウンロード