SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
注文コード
11576031
品番
AS420-03
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・制御方式・使用圧力範囲
など
203
種類から選べます
他の種類を見る
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
接続口径
Rc3/8
質量(kg)
0.33
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
CADデータダウンロード