SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/2
制御方式
メータアウト
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
注文コード
11576171
品番
AS4200-04
参考基準価格(税別)
¥4,675
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・制御方式・使用圧力範囲
など
203
種類から選べます
他の種類を見る
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
制御方式
メータアウト
接続口径
1/2
質量(g)
181
形式
シリンダ直結形エルボタイプ
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
CADデータダウンロード