八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 小ねじ
八幡ねじの 皿小ねじ
+皿小ねじ 生地(少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
呼び径d
M3
注文コード
11590060
品番
00030010030012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
ピッチ
0.5
十字穴番号
2
寸法k(mm)
頭部高さ:1.75
寸法m(mm)
十字穴:3.6
全長l(mm)
12
呼び径d
M3
頭部径dk(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応