+皿小ねじ 生地(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 呼び径dM5 注文コード11590245 品番00030010050060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200
この商品は呼び径d・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 ピッチ0.8 十字穴番号2 寸法k(mm)頭部高さ:2.8 寸法m(mm)十字穴:5.1 全長l(mm)60 呼び径dM5 頭部径dk(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする