+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 呼び径dM2 ピッチ0.4 注文コード11591469 品番00030014020010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥176
販売価格(税別)
160
この商品は呼び径d・ピッチなど7種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 ピッチ0.4 十字穴番号1 寸法k(mm)頭部高さ:1.2 寸法m(mm)十字穴:2.2 全長l(mm)10 呼び径dM2 頭部径dk(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする