+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8本) 呼び径dM4 ピッチ0.7 注文コード11593070 品番05030014040010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220
この商品は呼び径d・ピッチ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。 ピッチ0.7 十字穴番号2 寸法k(mm)頭部高さ:2.3 寸法m(mm)十字穴:4.5 全長l(mm)10 呼び径dM4 頭部径dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする