八幡ねじ
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8本)
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(4本)
1パック(2本)
呼び径d
M4
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
長さl(mm)
首下:40
首下:40
首下:40
首下:5
首下:10
首下:14
首下:25
首下:8
首下:6
首下:12
首下:15
首下:16
首下:18
首下:20
首下:30
首下:35
首下:45
首下:50
首下:60
首下:55
首下:65
首下:70
首下:75
首下:4
首下:3
首下:80
首下:90
首下:100
ピッチ
0.7
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全119種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
11593955
品番
00030001040040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
ピッチ
0.7
十字穴番号
2
寸法k(mm)
頭部高さ:2.6
寸法m(mm)
十字穴:4.2
呼び径d
M4
頭部径dk(mm)
7
長さl(mm)
首下:40