廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500Cシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
12
9
12
14
16
取付長(mm)
12
9
12
14
16
寸法D1(Φmm)
11
11
13
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11594397
品番
NBNT-512C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
寸法L(mm)
12
寸法D1(Φmm)
11
取付長(mm)
12
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)