廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-300DCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
15
10
15
20
寸法D1(Φmm)
8
6
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11594582
品番
NBNT-315DC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,017
販売価格(税別)
¥
7,288
バスケットに入れる
寸法L(mm)
15
寸法D1(Φmm)
8
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
寸法l1(mm)
6
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
6
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)