曜日別特売
NBNT-525DC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500DCシリーズ 廣杉計器 11594686

NBNT-525DC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500DCシリーズ 廣杉計器 11594686
NBNT-525DC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500DCシリーズ 廣杉計器 11594686

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500DCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)25
寸法D1(Φmm)9
内容量1袋(50個)注文コード11594686品番NBNT-525DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法L(mm)25寸法D1(Φmm)9材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじ寸法l1(mm)10ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)10材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする