+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 11594716 品番 00030008020006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥176
販売価格(税別)
160

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。 ピッチ0.4 十字穴番号1 寸法k(mm)頭部高さ:1.3 寸法m(mm)十字穴:2.2 呼び径dM2 頭部径dk(mm)3.5 長さl(mm)首下:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11594935
2025-10-12
用途:
自動車修理
その他業種

ボルトは純正品を使いたいですが、廃盤のため泣く泣く市販品で対応しました。このボルトに問題があるわけではありませんが、品質は純正品にはかなわないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする