廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500TCシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
25
15
20
25
寸法D1(Φmm)
11
11
13
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11595167
品番
NBNT-525TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
11
寸法L(mm)
25
寸法l1(mm)
10
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応