八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 小ねじ
八幡ねじの トラス小ねじ
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
11596360
品番
00030031030005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
ピッチ
0.5
十字穴番号
1
寸法k(mm)
頭部高さ:1.9
寸法m(mm)
十字穴:2.9
呼び径d
M3
頭部径dk(mm)
6.9
長さl(mm)
首下:5