廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PTFEセットワッシャー) TTS-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11596488
品番
TTS-0613-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
呼び径
M6
d
5.7
t
1
D
13
材質
PTFE
種類
セットワッシャー
内径(Φmm)
5.7
外径(Φmm)
13
厚さt(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応