廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(セットワッシャー) NNRS-0000-00B
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11596628
品番
NNRS-0410-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
呼び径
M4
t
1
D
10
材質
ナイロン
種類
セットワッシャー
外径(Φmm)
10
厚さt(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応