+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8本) 注文コード 11597376 品番 0003003Y040018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 ピッチ0.7 十字穴番号2 寸法k(mm)頭部高さ:2.5 寸法m(mm)十字穴:4.3 呼び径dM4 頭部径dk(mm)9.4 RoHS指令(10物質対応)対応 長さl(mm)首下:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする