※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCR701(新品校正書類付き) LCRメータ「LCR701」 三和電気計器 11598286 LCR701(新品校正書類付き) LCRメータ「LCR701」 三和電気計器 11598286 LCR701(新品校正書類付き) LCRメータ「LCR701」 三和電気計器 11598286 LCR701(新品校正書類付き) LCRメータ「LCR701」 三和電気計器 11598286 LCR701(新品校正書類付き) LCRメータ「LCR701」 三和電気計器 11598286 LCR701(新品校正書類付き) LCRメータ「LCR701」 三和電気計器 11598286

LCRメータ「LCR701」

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 11598286 品番 LCR701(新品校正書類付き)
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載
測定周波数DC〜100kHzでの広範囲測定が可能
各種パラメータ表示
オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能
ソートモードで部品判別も容易に対応
データホールド、バックライト機能搭載

用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。 付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説 寸法(mm)184×87×45 質量(g)400 電源6LF22(9Vアルカリ電池) 測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k 測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする