用途録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。
仕様●DNR:2D/3D DNR●ONVIF:非対応●WDR:DWDR●デイナイト機能:対応●内蔵スピーカー:非対応●夜間フルカラー撮影・発光LED:対応●録画:人/動体,マニュアル/スケジュール
形状バレット型
寸法(mm)163×70×70
色白色
質量(g)366
電源(V)DC12/1A
消費電力(W)最大6
最大解像度2560×1920
防塵防水性能IP65
動作温度(℃)-10〜60
動作湿度(%)30〜80(結露無きこと)
画素数500万画素
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)10
画角水平:83° 垂直:45° 対角:100°
内蔵マイク対応
ストレージ非対応
有線LANRJ45 10/100M
無線LANIEEE 802.11 b/g/n