SecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11598390 品番 SC-DD35
参考基準価格(税別)¥21,820 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

DN/DRシリーズ専用カメラ 500万画素

用途録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。 仕様●DNR:2D/3D DNR●ONVIF:非対応●WDR:DWDR●デイナイト機能:対応●内蔵スピーカー:非対応●夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応●録画:人/動体,マニュアル/スケジュール 形状ドーム型 寸法(mm)105×75 白色 質量(g)318 電源(V)DC12/1A 消費電力(W)最大5 最大解像度2560×1920 防塵防水性能IP65 動作温度(℃)-10〜60 動作湿度(%)30〜80未満(結露無きこと) 画素数500万画素 供給電源DC 12V/1A 符号化方式音声:G.711A 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)10 画角水平:88° 垂直:47° 対角:108° 内蔵マイク対応 ストレージ非対応 有線LANRJ45 10/100M 無線LANIEEE 802.11 b/g/n
注意
※単体では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする