曜日別特売
SC-MI73A SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION 11598399

SC-MI73A SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION 11598399
SC-MI73A SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION 11598399
SC-MI73A SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION 11598399
SC-MI73A SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION 11598399
SC-MI73A SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION 11598399
SC-MI73A SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION 11598399
SC-MI73A SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION 11598399
SC-MI73A SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION 11598399
SC-MI73A SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION 11598399
SC-MI73A SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION 11598399
SC-MI73A SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION 11598399

SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード11598399品番SC-MI73A
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バッテリー充電式ワイヤレスチャイム ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン

用途外出先でもスマホで来客対応ができます。バッテリー充電対応で配線・電源不要。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。適合DNR:2D/3D DNR、WDR:DWDR、映像圧縮:H264寸法(mm)563x39x134質量(g)168消費電力(W)最大1.6電源DC5V/1A温度(℃)動作環境:-20-50、90%未満(結露無きこと)対応デイナイト:対応、内蔵スピーカー:対応機能録画:動体検知/マニュアル/スケジュール最大解像度2304×1296検知距離(m)8防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)4500画素数300万画素照射距離(m)赤外線:最大10音声符号化:G.711A画角水平104°垂直55°対角126°内蔵マイク対応ストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 5GHzは非対応)
注意
※ご使用には必ずインターネット環境(Wi-Fi2.4GHz)とスマートフォンが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする