SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11598426 品番SC-MI73A-128GB
参考基準価格(税別)¥39,630 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バッテリー充電式ワイヤレスチャイム ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン

用途外出先でもスマホで来客対応ができます。バッテリー充電対応で配線・電源不要。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。 適合DNR:2D/3D DNR、WDR:DWDR、映像圧縮:H264 寸法(mm)563x39x134 質量(g)168 消費電力(W)最大1.6 電源DC5V/1A 温度(℃)動作環境:-20-50、90%未満(結露無きこと) 対応デイナイト:対応、内蔵スピーカー:対応 機能録画:動体検知/マニュアル/スケジュール 最大解像度2304×1296 検知距離(m)8 防塵防水性能IP65 バッテリー容量(mAh)4500 画素数300万画素 照射距離(m)赤外線:最大10 音声符号化:G.711A 画角水平104°垂直55°対角126° 内蔵マイク対応 容量(GB)128GB内蔵 ストレージmicroSDカード最大128GB 無線LANIEEE802.11b/g/n 5GHzは非対応)
注意
※ご使用には必ずインターネット環境(Wi-Fi2.4GHz)とスマートフォンが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする